AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO111838 LZMB1-ASF20-I INT.AUT. 3X160A R20 TM 25K

EATON
copiacopia
EATON - EAO111838 LZMB1-ASF20-I INT.AUT. 3X160A R20 TM 25K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 15...20 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081113866

Codice prodotto

EAO111838

Cod. produttore

111838

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

15...20 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

350...350 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 3p, 20A