AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO111696 CS-65/200 CASSA + PIASTRA 600H 500L 200P

EATON
copiacopia
EATON - EAO111696 CS-65/200 CASSA + PIASTRA 600H 500L 200P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081112555

Codice prodotto

EAO111696

Cod. produttore

111696

Produttore

EAO

Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS.