AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO109777 NZM1-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL

EATON
copiacopia
EATON - EAO109777 NZM1-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 108 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione -

  • Versione per dispositivo a incasso - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081089598

Codice prodotto

EAO109777

Cod. produttore

109777

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

108 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

Versione per dispositivo a incasso:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N. Nicht UL/CSA approbiert. Nicht für Ue > 690V. Verwendbar für: NZM1, N1