AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO107194 AKU120/10 MORSETTO 440A 16-120MMQ SBAR.1

EATON
copiacopia
EATON - EAO107194 AKU120/10 MORSETTO 440A 16-120MMQ SBAR.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 120 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 440 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4015081069576

Codice prodotto

EAO107194

Cod. produttore

107194

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

120 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

440 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

23.5 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetti universali per collegamento cavi, 16-120mm² AWG 4-MCM 250., fissaggio diretto, 4x16x0.8, o 6x16x0.8, o 10x16x0.8, 440A, utilizzabili per tutte le sbarre piatte 10mm, larghezza=23,5mm, vano morsetto LxA=17x15mm, con molla di fermo integrata, con vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile, utilizzabili per SASY60i, SASY185i