AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO107191 AKU16/10 MORSETTO 180A 1,5-16MMQ SBAR.10

EATON
copiacopia
EATON - EAO107191 AKU16/10 MORSETTO 180A 1,5-16MMQ SBAR.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 180 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015081069545

Codice prodotto

EAO107191

Cod. produttore

107191

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

180 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

11.5 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetti universali per collegamento cavi, 1,5-16mm² AWG 14-AWG 6., fissaggio diretto, 8x6x0.5, 180A, utilizzabili per tutte le sbarre piatte 10mm, larghezza=11,5mm, vano morsetto LxA=7.5x7.5mm, con molla di fermo integrata, con vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile, utilizzabili per SASY60i, SASY185i