AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO107162 BBS-3/PR PORTASBARRE 1600A 3POLI

EATON
copiacopia
EATON - EAO107162 BBS-3/PR PORTASBARRE 1600A 3POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Massima corrente nominale - 1600 A

  • Distanza delle sbarre - 60 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4015081069255

Codice prodotto

EAO107162

Cod. produttore

107162

Produttore

EAO

Numero di poli:

3

Massima corrente nominale:

1600 A

Distanza delle sbarre:

60 mm

Portasbarre IEC/UL, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=1600A, poli=3, utilizzabile per doppio profilo a T, adatto come portasbarre esterno o centrale, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito, approvato UL