AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO107066 BBS-3/FL PORTASBARRE 630A 3POLI IEC

EATON
copiacopia
EATON - EAO107066 BBS-3/FL PORTASBARRE 630A 3POLI IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Massima corrente nominale - 630 A

  • Distanza delle sbarre - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081068296

Codice prodotto

EAO107066

Cod. produttore

107066

Produttore

EAO

Numero di poli:

3

Massima corrente nominale:

630 A

Distanza delle sbarre:

60 mm

Portasbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=630A, poli=3, utilizzabile per 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10 e 30x5/10, con dispositivo di regolazione per sezioni diverse di sbarre, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito