AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO106876 LS-S11-ZB INTERR. POSIZIONE DI SICUREZZA

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081066391

Codice prodotto

EAO106876

Cod. produttore

106876

Produttore

EAO

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

96 mm

Lunghezza del sensore:

33.35 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.6 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza con attuatore separato, conforme alle norme IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 n°14, marchiato CE. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Grado di protezione IP66. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15 (Ue = 230V, Ie = 6A; Ue = 110V, Ie = 6A; Ue = 24V, Ie = 4A) • DC-13 (Ue = 230V, Ie = 0.3A; Ue = 110V, Ie = 0.6A; Ue = 24V, Ie = 3A).