AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR.

EATON
copiacopia
EATON - EAO106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 60 mm

  • Altezza del sensore - 173 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081065486

Codice prodotto

EAO106778

Cod. produttore

106778

Produttore

EAO

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

173 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

IEC EN 60947-5-1, IP65, omologazione dell'associazione di categoria GS-ET-19, apparecchio universale, bloccoporta elettromagnetico, grazie agli affidabili sistemi di sicurezza ed interblocco delle porte di protezione, l'interruttore LS-ZBZ garantisce un elevato standard di sicurezza nella protezione delle persone e dei processi. L'LS-ZBZ lavora secondo due principi di funzionamento: con interblocco magnetico o con interblocco a molla. L'interblocco a molla è il sistema ideale per una buona protezione personale. Il sistema garantisce la chiusura delle porte anche in caso di mancanza di corrente. In caso di emergenza, un dispositivo di blocco ausiliario consente di aprire la protezione. i sistemi d'interblocco magnetico trovano impiego nell'ambito della protezione personale e dei processi. In presenza di tensione, scatta l'interblocco della copertura di protezione, in caso di interruzione della tensione la zona protetta è direttamente raggiungibile. Con segnalazione separata della posizione della porta, adatto per elettronica secondo IEC/EN 61131-2