AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO105861 CI-K2-P1-NA CUSTODIA MAT ISOLANTE PER P1

EATON
copiacopia
EATON - EAO105861 CI-K2-P1-NA CUSTODIA MAT ISOLANTE PER P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081056385

Codice prodotto

EAO105861

Cod. produttore

105861

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

181 mm

Altezza:

84 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit harten 1/2 Zoll Vorprägungen, für Schalter P1