EATON - EAO105859 CI-K2H-T3-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE - 105859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081056361
Codice prodotto
EAO105859
Cod. produttore
105859
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
181 mm
Altezza:
100 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12


