AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO105853 CI-K1H-95-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D

EATON
copiacopia
EATON - EAO105853 CI-K1H-95-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081056309

Codice prodotto

EAO105853

Cod. produttore

105853

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

137 mm

Altezza:

95 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Indicatori luminosi L‐… montabilinel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: Apertura sfondabile rigida, Dimensioni Larghezza: 80 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 95 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 72 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208