AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1050257 K6200VERL ALBERO DI ESTENS. DMV1250N-160

EATON
copiacopia
EATON - EAO1050257 K6200VERL ALBERO DI ESTENS. DMV1250N-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza trasversale - 14 mm

  • Larghezza trasversale - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426742109

Codice prodotto

EAO1050257

Cod. produttore

1050257

Produttore

EAO

Lunghezza:

200 mm

Altezza trasversale:

14 mm

Larghezza trasversale:

14 mm

Accessori: alberi di prolunga per Dumeco tipi DMV 1250N e 1600N, 14mm quadrati, lunghezza 200mm, per maniglia rotativa K6