EATON - EAO1050243 4K10K3H400 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40 - 1050243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza trasversale - 10 mm
Larghezza trasversale - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711426208056
Codice prodotto
EAO1050243
Cod. produttore
1050243
Produttore
EAO
Lunghezza:
400 mm
Altezza trasversale:
10 mm
Larghezza trasversale:
10 mm
Zubehör für Dumeco Typen DMVS 160N, DMV 250N und 400N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K3


