AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO104895 Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 BARR. DISTR. 2P 6 MO - 104895

EATON
copiacopia
EATON - EAO104895 Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 BARR. DISTR. 2P 6 MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A

  • Lunghezza - 104.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081047055

Codice prodotto

EAO104895

Cod. produttore

104895

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0 A

Lunghezza:

104.4 mm

Adatto per numero di dispositivi:

3

Passo modulare:

0 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

9.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blockverschienung für FAZ-NA, FAZ-RT, Behrührungsschutzkappen ZV-BS-UL zum Abdecken nicht verwendeter Verschienungsstifte, geprüft nach UL489