EATON - EAO102718 BPZ-KB-9/125 RIPARTITORE 125A 4P - 102718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 125 A
Numero di poli - 4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...35 mm²
Numero di morsetti per polo - 9
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081025787
Codice prodotto
EAO102718
Cod. produttore
102718
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
2.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
2.5...35 mm²
Numero di morsetti per polo:
9
Larghezza:
88.5 mm
Altezza:
93 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
48 mm
Con barra di neutro:
no