AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO102716 BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P - 102716

EATON
copiacopia
EATON - EAO102716 BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...50 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...50 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081025763

Codice prodotto

EAO102716

Cod. produttore

102716

Produttore

EAO

Massima corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

2.5...50 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

2.5...50 mm²

Numero di morsetti per polo:

12

Larghezza:

160.4 mm

Altezza:

86 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

50.2 mm

Con barra di neutro:

no

BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P