AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO102690 NS4-1000-NA SEZ 65KA 480V 1000A UL/CSA

EATON
copiacopia
EATON - EAO102690 NS4-1000-NA SEZ 65KA 480V 1000A UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 35 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081025503

Codice prodotto

EAO102690

Cod. produttore

102690

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

35 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...0 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

25000...25000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, N4, sezionatore di potenza, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 65 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 42 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 1000 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 1000 A, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale