AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO102473 BPZ-MPL180-600 PIASTRA MOD. 600L 180H

EATON
copiacopia
EATON - EAO102473 BPZ-MPL180-600 PIASTRA MOD. 600L 180H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 190 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081023615

Codice prodotto

EAO102473

Cod. produttore

102473

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

190 mm

Larghezza:

500 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 600mm, Höhe 180mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör