AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO102207 FAZ-C10/2-RT INT.AUT. UL/CSA 2P 10A C 10

EATON
copiacopia
EATON - EAO102207 FAZ-C10/2-RT INT.AUT. UL/CSA 2P 10A C 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081020836

Codice prodotto

EAO102207

Cod. produttore

102207

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene