EATON - EAO102186 FAZ-D8/2-NA INT.AUT. UL/CSA 2P 8A D 10KA - 102186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4015081020621
Codice prodotto
EAO102186
Cod. produttore
102186
Produttore
EAO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Antideflagrante:
no


