AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO101666 NPB-1000-W COPRIMODULO BIANC LUNGH.1M

EATON
copiacopia
EATON - EAO101666 NPB-1000-W COPRIMODULO BIANC LUNGH.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 55 mm

  • Larghezza in numero di moduli - 56

  • Altezza - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081015580

Codice prodotto

EAO101666

Cod. produttore

101666

Produttore

EAO

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Larghezza:

55 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Altezza:

7 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL:

9016

Copertura spazi vuoti per aperture 45mm, accorciabile in modo personalizzato, bianca