AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO101482 BBA0/2TS-L ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P

EATON
copiacopia
EATON - EAO101482 BBA0/2TS-L ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - Nessuno

  • Corrente nominale In - 0 A

  • Larghezza adattatore - 45 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4015081014026

Codice prodotto

EAO101482

Cod. produttore

101482

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

2 guide DIN

Tipo di collegamento elettrico:

Nessuno

Corrente nominale In:

0 A

Larghezza adattatore:

45 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, zwei Tragschienen, ohne elektrische Kontaktierung, zum Aufbau von Wende- und Stern-Dreieck-Startern, Tragschienen im Raster 1,25mm versetzbar