AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO101455 BBA0C-16 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 25A MOL

EATON
copiacopia
EATON - EAO101455 BBA0C-16 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 25A MOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - Tondino

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Larghezza adattatore - 45 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4015081013753

Codice prodotto

EAO101455

Cod. produttore

101455

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

2 guide DIN

Tipo di collegamento elettrico:

Tondino

Corrente nominale In:

16 A

Larghezza adattatore:

45 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG14 / 2,5mm²) per il collegamento all'apparecchiatura con morsetti a molla nell'area di alimentazione, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0-…-C o combinazioni partenza motore con PKZM0-…-C e contattore di potenza DILM(C)7 fino a DILM(C)15, corrente nominale d'impiego: 16A, corrente nominale d'impiego​ secondo​ UL508:​ 12A