AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO101371 DILM32-XHI11-S CONT. AUX. LAT. 1NA+1NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO101371 DILM32-XHI11-S CONT. AUX. LAT. 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081013067

Codice prodotto

EAO101371

Cod. produttore

101371

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Contatti ausiliari a scatto per montaggio laterale