AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO101042 DILA-XHIT20 CONTATTO AUX. 2NA PER TPC

EATON
copiacopia
EATON - EAO101042 DILA-XHIT20 CONTATTO AUX. 2NA PER TPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081009374

Codice prodotto

EAO101042

Cod. produttore

101042

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Aufbauhilfsschalter mit zwangsgeführten Kontakten, werkzeuglose Montage, hohe Ausführung zur Kombination mit steckbaren Kombistecktechnik-Verdrahtungsbrücken