AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO100514 NZM3-XKV70 PIASTRE DIVARICATE - 100514

EATON
copiacopia
EATON - EAO100514 NZM3-XKV70 PIASTRE DIVARICATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081004980

Codice prodotto

EAO100514

Cod. produttore

100514

Produttore

EAO

Adatto per numero di poli:

3

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Foro centrale per – ad es. – fino a 2 capicorda per fase. Montabile a vite su interruttori standard. Separatore di fase e piastra isolante compresi nella fornitura. distanza centri poli NZM3(-4)-XKV70: 70mm Foratura presente per cavo di comando. Morsetti di collegamento NZM3(‐4)‐XK300 e NZM3(‐4)‐XK22X21 montabili. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N(S)3(-4)