AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO100418 SDAINLM22(24VDC) AVV. STELLA-TRIAN. 11KW - 100418

EATON
copiacopia
EATON - EAO100418 SDAINLM22(24VDC) AVV. STELLA-TRIAN. 11KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore stella-triangolo

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 22 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081003952

Codice prodotto

EAO100418

Cod. produttore

100418

Produttore

EAO

Funzione:

Contattore stella-triangolo

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

22 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

0 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

9

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Combinazione stella-triangolo completamente precablata