AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO098595 FP25-ID RIVESTIMENTO VANO CAVI FRONTALE - 098595

EATON
copiacopia
EATON - EAO098595 FP25-ID RIVESTIMENTO VANO CAVI FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 375 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080985952

Codice prodotto

EAO098595

Cod. produttore

098595

Produttore

EAO

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Plastica

Larghezza:

375 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

375 mm

Carico max.:

0 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannelli frontali rivestimento vano cavi per quadro da pavimento CI, materiale isolante, sono necessari 1 pez. per ogni larghezza, A=250mm, RAL7032