AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO095646 MCS11-SONDOD PRESSOSTATO

EATON
copiacopia
EATON - EAO095646 MCS11-SONDOD PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello elettronico - no

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080956464

Codice prodotto

EAO095646

Cod. produttore

095646

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello elettronico:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

2

Pressione massima di lavoro:

150000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Con comando manuale:

no

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0.5 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

2 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Altezza:

111 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

96 mm

MCS11-SONDOD PRESSOSTATO