AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO095506 CI43E-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO095506 CI43E-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080955061

Codice prodotto

EAO095506

Cod. produttore

095506

Produttore

EAO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

250 mm

Larghezza:

375 mm

Profondità:

175 mm

Larghezza in numero di moduli:

15

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

150 mm

Profondità interna:

150 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

6 mm

Numero di entrate cavi:

76

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Altri

Superficie:

Altri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrate cavi sopra e sotto=2xM50/32 e 6xM25/16 e 8xM20, laterale rispettivamente=1xM50/32 e 6xM25/16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzione sfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI