AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO09040UK-00 ALTOPARLANTE 16 OHM CON TAMPER - 09040UK-00

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5060096852018

Codice prodotto

EAO09040UK-00

Cod. produttore

09040UK-00

Produttore

EAO

• Altoparlante 16 ohm con contenitore per montaggio a muro • Collegamento a 4 fili (2 per comando e 2 per tamper) • Altoparlante in Mylar da 16Ohm ad alta potenza • In grado di generare pressione sonora di 108 dB @ 1m • Dimensioni (AxLxP): 127 x 127 x 50 mm.