AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO084350 K30X10PEN MORSETTO DI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO084350 K30X10PEN MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 30...60 mm

  • Sezione max. del conduttore - 1000 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 1600 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080843504

Codice prodotto

EAO084350

Cod. produttore

084350

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

30...60 mm

Sezione max. del conduttore:

1000 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

1600 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

no

Larghezza del morsetto:

17 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetti per sbarre, per custodia sbarre CI, collegamento conduttori a piattina e barre in CU alla sbarra principale CI, utilizzabile per sbarre di distribuzione 1x (30x10), sezione di collegamento conduttore piatto=1x50x12, per conduttore PEN, unità standard, NET