EATON - EAO081559 T0-4-8213/IVS COMM. A CAMME 4 POLI - 081559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080815594
Codice prodotto
EAO081559
Cod. produttore
081559
Produttore
EAO
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
11.5 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
2
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


