AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO080923 CU-BAND11X21X1-BK BANDELLA FLEX 11X21X1

EATON
copiacopia
EATON - EAO080923 CU-BAND11X21X1-BK BANDELLA FLEX 11X21X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 630 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Spessore della lamella - 1 mm

  • Spessore - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080809234

Codice prodotto

EAO080923

Cod. produttore

080923

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

630 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

25 mm

Spessore della lamella:

1 mm

Spessore:

15 mm

Numero di lamelle:

11

Laminato:

Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=11x21x1mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=630 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC