AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO080739 CU-BAND10X16X0,8-BK BANDELLA FLEX 10X16X

EATON
copiacopia
EATON - EAO080739 CU-BAND10X16X0,8-BK BANDELLA FLEX 10X16X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 400 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Spessore della lamella - 0.8 mm

  • Spessore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080807391

Codice prodotto

EAO080739

Cod. produttore

080739

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

400 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

15 mm

Spessore della lamella:

0.8 mm

Spessore:

12 mm

Numero di lamelle:

10

Laminato:

Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=10x16x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=400 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC