AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO079595 D150-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA

EATON
copiacopia
EATON - EAO079595 D150-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 251 mm

  • Altezza - 228 mm

  • Profondità - 376 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080795957

Codice prodotto

EAO079595

Cod. produttore

079595

Produttore

EAO

Larghezza:

251 mm

Altezza:

228 mm

Profondità:

376 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

0

Con ingresso cavi:

no

Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale