AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO072906 E-PKZ0 CUSTODIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO072906 E-PKZ0 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080729068

Codice prodotto

EAO072906

Cod. produttore

072906

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

85 mm

Profondità:

96 mm

Altezza:

129 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per montaggio ad incasso, per PKZM0, coperchio con apertura a passo modulare, grado di protezione IP40 morsetto integrato per collegamento PE(N).