AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO066400 EMT6(230V) TERMOPROTETTORE A TERMISTORI - 066400

EATON
copiacopia
EATON - EAO066400 EMT6(230V) TERMOPROTETTORE A TERMISTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080664000

Codice prodotto

EAO066400

Cod. produttore

066400

Produttore

EAO

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

no

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

78 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

102 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Termoprotettore a termistori, indicazione LED rete e errore, tensione nominale di alimentazione​ 230V​ 50-60Hz, senza blocco meccanico alla reinserzione, fissaggio a scatto