AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO051089 ZFS61-NZM7 TARGH. EST. PER SEGN. PERICOL - 051089

EATON
copiacopia
EATON - EAO051089 ZFS61-NZM7 TARGH. EST. PER SEGN. PERICOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Argento

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Modello - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080510895

Codice prodotto

EAO051089

Cod. produttore

051089

Produttore

EAO

Materiale:

Plastica

Colore:

Argento

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Modello:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Lingua di stampa:

Tedesco

Larghezza:

64 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

27 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

5 mm

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Dicitura: interruttore generale - aprire solo in posizione 0-tedesco. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)