AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO046390 WSM15-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. CENT

EATON
copiacopia
EATON - EAO046390 WSM15-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. CENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080463900

Codice prodotto

EAO046390

Cod. produttore

046390

Produttore

EAO

Modello:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Profondità:

1875 mm

Numero RAL:

0

Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi tipo/modello Eaton Group - 046390 - WSM15-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. CENT