AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO046374 K2X240/3 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO046374 K2X240/3 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080463740

Codice prodotto

EAO046374

Cod. produttore

046374

Produttore

EAO

Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=630 A, numero poli=3, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido e cavo circolare in alluminio rigido, cavo a settori rigido=1x150-300 o 2x50-240mm² o alluminio, cavo a settori rigido=1x150-240 o 2x95-185 mm². Altro lato: barra in Cu 10x16x0.8 fino a 11x21x1 o barra in Cu=40x15 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente