EATON - EAO044879 FL4-D FLANGIA PASSANTE IN SPUMA DI GOMMA - 044879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 375 mm
Altezza - 120 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080448792
Codice prodotto
EAO044879
Cod. produttore
044879
Produttore
EAO
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
375 mm
Altezza:
120 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
sì
Tipo di filettatura:
Nessuno
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
10...30
Spessore:
25 mm


