AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO044004 TG23 TELAIO PER GUIDA DIN

EATON
copiacopia
EATON - EAO044004 TG23 TELAIO PER GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 150 mm

  • Altezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080440048

Codice prodotto

EAO044004

Cod. produttore

044004

Produttore

EAO

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

150 mm

Altezza:

250 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Telaio per guide DIN per montaggio a scatto 1 fila per custodie CI per interruttori automatici, 1x9 unità passo, 162mm lunghezza sbarre DIN, inclusi supporto e materiale di fissaggio