AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO041234 T0-2-15920/EZ COMM.CAMME VOLT. 0+3 VCONC

EATON
copiacopia
EATON - EAO041234 T0-2-15920/EZ COMM.CAMME VOLT. 0+3 VCONC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro - no

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080412342

Codice prodotto

EAO041234

Cod. produttore

041234

Produttore

EAO

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

no

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, forma di montaggio centrale foro di fissaggio 22,3 mm, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).