EATON - EAO038560 D150-CI43 COPERCHIO TRASPARENTE - 038560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 375 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080385608
Codice prodotto
EAO038560
Cod. produttore
038560
Produttore
EAO
Larghezza:
375 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
0
Con ingresso cavi:
no


