AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO034121 CU12X5 SBARRE DI RAME

EATON
copiacopia
EATON - EAO034121 CU12X5 SBARRE DI RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080341215

Codice prodotto

EAO034121

Cod. produttore

034121

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

160 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

12 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1500 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

no

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 12x5mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=160A, quadro di distribuzione CI fino a 160A=1x 12x5