AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO031887 ETR4-69-W TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

EATON
copiacopia
EATON - EAO031887 ETR4-69-W TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.05...360000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080318873

Codice prodotto

EAO031887

Cod. produttore

031887

Produttore

EAO

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

0.05...360000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

3 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

23 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

103 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

83 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

1

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Temporizzatore elettronico secondo IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, durata meccanica 30 * 106, montaggio su guida DIN, posizione di montaggio a piacere, 400VAC, multifunzionale, esecuzione industriale