AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO027044 ZAV-T0 PROLUNGA ALBERO

EATON
copiacopia
EATON - EAO027044 ZAV-T0 PROLUNGA ALBERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 mm

  • Altezza trasversale - 12 mm

  • Larghezza trasversale - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080270447

Codice prodotto

EAO027044

Cod. produttore

027044

Produttore

EAO

Lunghezza:

25 mm

Altezza trasversale:

12 mm

Larghezza trasversale:

12 mm

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.