AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO024636 P3-100/V/SVB/N SEZ(3P+N)X100A COM.RINV.

EATON
copiacopia
EATON - EAO024636 P3-100/V/SVB/N SEZ(3P+N)X100A COM.RINV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 50 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080246367

Codice prodotto

EAO024636

Cod. produttore

024636

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

50 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690V/100A, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla lucchettabile con 3 lucchetti, I sezionatori di potenza P3 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti, che sono ad apertura positiva. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, a comando rinviato, incasso in sistemi di distribuzione modulare IVS